Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UV
Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UV - 1
Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UV

For universal applications. High robustness and universal application owing to straight main cutter. Special grinding ensures optimal chip breakage, high centring accuracy and low cutting forces.

  • Référence du produit: 6727
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastique
  • Normes: DIN 6537
  • Version: Court
  • Finition: TiAlN-S
  • Profondeur de perçage max. (D): 3xD
  • Matière de coupe: VHM
  • Nombre de chanfreins de guidage: 2 PCS
  • Angle de pointe: 140 Degré
  • Nombre d'arêtes de coupe: 2 PCS
  • Alimentation en liquide de refroidissement: Externe
  • Tolérance de diamètre d'arête de coupe: h7
  • Tolérance de diamètre de tige: h6
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Forme de tige Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
5443000864
15,5 mm Cylindrique DIN 6535-HB 115 mm 65 mm
1 pcs
5443000912
20 mm Cylindrique DIN 6535-HB 131 mm 79 mm
1 pcs
5443000661
18 mm Cylindrique DIN 6535-HA 123 mm 73 mm
1 pcs
5443000451
0,9 mm Cylindrique DIN 6535-HA 45 mm 7 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.