Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UH
Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UH - 1
Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal carb. mono. DIN6537K t.N IK TIALN-UH

Especially for machining high-strength and hardened steels up to 68 HRC. Very high stability and low wear owing to convex blade geometry. Special grinding ensures optimal chip breakage, high centring accuracy and low cutting forces.

  • Référence du produit: 6857
  • Convient pour les matériaux: Fonte, Matériau dur et résistant
  • Normes: DIN 6537
  • Version: Court
  • Finition: TiAlN-S
  • Profondeur de perçage max. (D): 3xD
  • Matière de coupe: VHM
  • Nombre de chanfreins de guidage: 2 PCS
  • Angle de pointe: 140 Degré
  • Nombre d'arêtes de coupe: 2 PCS
  • Alimentation en liquide de refroidissement: Externe
  • Diamètre: 8 mm
  • Forme de tige: Cylindrique DIN 6535-HE
  • Longueur: 79 mm
  • Longueur de goujure: 41 mm
  • Tolérance de diamètre d'arête de coupe: h7
  • Diamètre de tige: 8 mm
  • Tolérance de diamètre de tige: h6
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers > 45 HRC

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Référence du produit Convient pour les matériaux Normes Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
5443002569
6857 Fonte, Matériau dur et résistant DIN 6537 Court
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.