Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 340 type RN 130°
Long foret de précision en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Réduction transversale optimisée
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Idéal pour effectuer des trous de carottage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Excellente capacité d'adhésion du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- Lors de l'utilisation du foret métal selon DIN 340, il est conseillé de commencer par percer un trou de centrage. Nos forets à centrer (réf. 063644...) sont la solution idéale pour cette tâche.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!