Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

  • Convient pour les matériaux: Acier
  • Qualité: Norme Würth
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Forme de tige: Cylindrique
  • Finition: Vaporisé
  • Matière de coupe: Acier rapide HSS
  • Angle de pointe: 118 Degré
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 1 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 1 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 2 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 2 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 1 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 1 of 4 points
  • Centrage automatique: Non
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 850 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés

Lire la description de l'article

Disponible en 91 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour type de machine Diamètre Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0625105
Perceuse, Visseuses sans fil 10,5 mm 133 mm 87 mm
1 pcs
0625112
Perceuse, Visseuses sans fil 11,2 mm 142 mm 94 mm
1 pcs
0625115
Perceuse, Visseuses sans fil 11,5 mm 142 mm 94 mm
1 pcs
062512
Perceuse, Visseuses sans fil 1,2 mm 38 mm 16 mm
10 pcs
0625120
Perceuse, Visseuses sans fil 12 mm 151 mm 101 mm
1 pcs
0625122
Perceuse, Visseuses sans fil 12,2 mm 151 mm 101 mm
1 pcs
0625130
Perceuse, Visseuses sans fil 13 mm 151 mm 101 mm
1 pcs
0625125
Perceuse, Visseuses sans fil 12,5 mm 151 mm 101 mm
1 pcs
062513
Perceuse, Visseuses sans fil 1,3 mm 38 mm 16 mm
10 pcs
0625135
Perceuse, Visseuses sans fil 13,5 mm 160 mm 108 mm
1 pcs
0625145
Perceuse, Visseuses sans fil 14,5 mm 169 mm 114 mm
1 pcs
062515
Perceuse, Visseuses sans fil 1,5 mm 40 mm 18 mm
10 pcs
0625155
Perceuse, Visseuses sans fil 15,5 mm 178 mm 120 mm
1 pcs
0625160
Perceuse, Visseuses sans fil 16 mm 178 mm 120 mm
1 pcs
0625170
Perceuse, Visseuses sans fil 17 mm 184 mm 125 mm
1 pcs
0625175
Perceuse, Visseuses sans fil 17,5 mm 191 mm 130 mm
1 pcs
062518
Perceuse, Visseuses sans fil 1,8 mm 46 mm 22 mm
10 pcs
0625180
Perceuse, Visseuses sans fil 18 mm 191 mm 130 mm
1 pcs
062520
Perceuse, Visseuses sans fil 2 mm 49 mm 24 mm
10 pcs
0625200
Perceuse, Visseuses sans fil 20 mm 205 mm 140 mm
1 pcs
062522
Perceuse, Visseuses sans fil 2,2 mm 53 mm 27 mm
10 pcs
062521
Perceuse, Visseuses sans fil 2,1 mm 49 mm 24 mm
10 pcs
062524
Perceuse, Visseuses sans fil 2,4 mm 57 mm 30 mm
10 pcs
062523
Perceuse, Visseuses sans fil 2,3 mm 53 mm 27 mm
10 pcs
062526
Perceuse, Visseuses sans fil 2,6 mm 57 mm 30 mm
10 pcs
062525
Perceuse, Visseuses sans fil 2,5 mm 57 mm 30 mm
10 pcs
062530
Perceuse, Visseuses sans fil 3 mm 61 mm 33 mm
10 pcs
062531
Perceuse, Visseuses sans fil 3,1 mm 65 mm 36 mm
10 pcs
0625325
Perceuse, Visseuses sans fil 3,25 mm 65 mm 36 mm
10 pcs
062532
Perceuse, Visseuses sans fil 3,2 mm 65 mm 36 mm
10 pcs
062534
Perceuse, Visseuses sans fil 3,4 mm 70 mm 39 mm
10 pcs
062533
Perceuse, Visseuses sans fil 3,3 mm 65 mm 36 mm
10 pcs
062536
Perceuse, Visseuses sans fil 3,6 mm 70 mm 39 mm
10 pcs
062535
Perceuse, Visseuses sans fil 3,5 mm 70 mm 39 mm
10 pcs
062538
Perceuse, Visseuses sans fil 3,8 mm 75 mm 43 mm
10 pcs
062537
Perceuse, Visseuses sans fil 3,7 mm 70 mm 39 mm
10 pcs
062540
Perceuse, Visseuses sans fil 4 mm 75 mm 43 mm
10 pcs
062541
Perceuse, Visseuses sans fil 4,1 mm 75 mm 43 mm
10 pcs
062543
Perceuse, Visseuses sans fil 4,3 mm 80 mm 47 mm
10 pcs
062542
Perceuse, Visseuses sans fil 4,2 mm 75 mm 43 mm
10 pcs
062545
Perceuse, Visseuses sans fil 4,5 mm 80 mm 47 mm
10 pcs
062544
Perceuse, Visseuses sans fil 4,4 mm 80 mm 47 mm
10 pcs
062547
Perceuse, Visseuses sans fil 4,7 mm 80 mm 47 mm
10 pcs
062546
Perceuse, Visseuses sans fil 4,6 mm 80 mm 47 mm
10 pcs
062549
Perceuse, Visseuses sans fil 4,9 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062550
Perceuse, Visseuses sans fil 5 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062552
Perceuse, Visseuses sans fil 5,2 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062551
Perceuse, Visseuses sans fil 5,1 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062554
Perceuse, Visseuses sans fil 5,4 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
062553
Perceuse, Visseuses sans fil 5,3 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062556
Perceuse, Visseuses sans fil 5,6 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
062555
Perceuse, Visseuses sans fil 5,5 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
062557
Perceuse, Visseuses sans fil 5,7 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
062560
Perceuse, Visseuses sans fil 6 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
062561
Perceuse, Visseuses sans fil 6,1 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062563
Perceuse, Visseuses sans fil 6,3 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062562
Perceuse, Visseuses sans fil 6,2 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062565
Perceuse, Visseuses sans fil 6,5 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062564
Perceuse, Visseuses sans fil 6,4 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062566
Perceuse, Visseuses sans fil 6,6 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062568
Perceuse, Visseuses sans fil 6,8 mm 109 mm 69 mm
10 pcs
062570
Perceuse, Visseuses sans fil 7 mm 109 mm 75 mm
10 pcs
062571
Perceuse, Visseuses sans fil 7,1 mm 109 mm 75 mm
10 pcs
062572
Perceuse, Visseuses sans fil 7,2 mm 109 mm 75 mm
10 pcs
062575
Perceuse, Visseuses sans fil 7,5 mm 109 mm 75 mm
10 pcs
062580
Perceuse, Visseuses sans fil 8 mm 117 mm 75 mm
10 pcs
062582
Perceuse, Visseuses sans fil 8,2 mm 117 mm 75 mm
5 pcs
062585
Perceuse, Visseuses sans fil 8,5 mm 117 mm 75 mm
5 pcs
062587
Perceuse, Visseuses sans fil 8,7 mm 125 mm 81 mm
5 pcs
062590
Perceuse, Visseuses sans fil 9 mm 125 mm 81 mm
5 pcs
062592
Perceuse, Visseuses sans fil 9,2 mm 125 mm 81 mm
5 pcs
062591
Perceuse, Visseuses sans fil 9,1 mm 125 mm 81 mm
5 pcs
062596
Perceuse, Visseuses sans fil 9,6 mm 133 mm 87 mm
5 pcs
062595
Perceuse, Visseuses sans fil 9,5 mm 125 mm 81 mm
5 pcs
062599
Visseuses sans fil, Perceuse 9,9 mm 133 mm 87 mm
5 pcs
0625100
Perceuse, Visseuses sans fil 10 mm 133 mm 87 mm
5 pcs
062510
Perceuse, Visseuses sans fil 1 mm 34 mm 12 mm
10 pcs
0625102
Perceuse, Visseuses sans fil 10,2 mm 133 mm 87 mm
5 pcs
0625140
Perceuse, Visseuses sans fil 14 mm 160 mm 108 mm
1 pcs
0625110
Perceuse, Visseuses sans fil 11 mm 142 mm 94 mm
1 pcs
0625165
Perceuse, Visseuses sans fil 16,5 mm 184 mm 125 mm
1 pcs
062527
Perceuse, Visseuses sans fil 2,7 mm 61 mm 33 mm
10 pcs
062529
Perceuse, Visseuses sans fil 2,9 mm 61 mm 33 mm
10 pcs
062528
Perceuse, Visseuses sans fil 2,8 mm 61 mm 33 mm
10 pcs
062548
Perceuse, Visseuses sans fil 4,8 mm 86 mm 52 mm
10 pcs
062539
Perceuse, Visseuses sans fil 3,9 mm 75 mm 43 mm
10 pcs
062567
Perceuse, Visseuses sans fil 6,7 mm 101 mm 63 mm
10 pcs
062511
Perceuse, Visseuses sans fil 1,1 mm 36 mm 14 mm
10 pcs
062574
Perceuse, Visseuses sans fil 7,4 mm 109 mm 75 mm
10 pcs
0625150
Perceuse, Visseuses sans fil 15 mm 169 mm 114 mm
1 pcs
062558
Perceuse, Visseuses sans fil 5,8 mm 93 mm 57 mm
10 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Excellente résistance à la casse


Processus de fabrication sans copeau



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • Le foret de perçage de 13,0 mm de diamètre a été réduit à un diamètre de 12,7 mm

  • Voir les tableaux de synthèse pour les affectations de forets / matériaux