Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal HSCO DIN 338 type RN Oxide

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 338 type RN Oxide

Précise du foret à haute performance pour le traitement de l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), résistants à la chaleur et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Forme de tige: Cylindrique
  • Finition: Finition oxyde
  • Matière de coupe: HSCo
  • Type: RN OXIDE
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 130 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626000100
1 mm 34 mm 12 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000200
2 mm 49 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000300
3 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000400
4 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000500
5 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000600
6 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000700
7 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000800
8 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000900
9 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001000
10 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001100
11 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001200
12 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001300
13 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001400
14 mm 160 mm 108 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001500
15 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001600
16 mm 178 mm 120 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001700
17 mm 184 mm 125 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001800
18 mm 191 mm 130 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001900
19 mm 198 mm 135 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001950
19,5 mm 205 mm 140 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626002000
20 mm 205 mm 140 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000160
1,6 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000170
1,7 mm 43 mm 23 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000460
4,6 mm 80 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0626000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001190
11,9 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001090
10,9 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001170
11,7 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0626001040
10,4 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001070
10,7 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001220
12,2 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001280
12,8 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001270
12,7 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0626001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
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
Angle de pointe de 130°




Perçage extrêmement précis


Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage haute précision.




Auto-centrage


La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.




Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.




Excellente évacuation des copeaux


La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.

Indication
  • La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm
    Pronfondeur de perçage :

  • Également recommandé en acier classiques si durée de vie par rapport aux forets HSS est une priorité.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau