Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide

Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 130 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux


Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme



Idéal pour la production de carottages


Meulage haute précision de la pointe pour un perçage précis

Indication
  • Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.

  • Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une durée de vie plus longue est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau