Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à dépointer HSCo
Le foret à dépointer standard économique pour détendre les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie classiques jusqu'à 850 N/mm² sur tous les types de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main
Géométrie de pointe optimisée pour une plus grande longévité que les forets à dépointer classiques
Excellent centrage du foret sur la soudure par points et alésages précis
Pointe de centrage 115°
Perçage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux coins de rectification
- Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches
- Pour le perçage de pièces à paroi fine en tôles en acier <= 850 N/mm², tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- Convient pour les perceuses avec mandrin à 3 mors
S'assurer d'une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale
- Max. 1 100 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 850 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 650 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des réfrigérants et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!