Des instructions de traitement supplémentaires sont disponibles dans les instructions d'installation des films respectifs.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une installation facile du film de protection carrosserie WÜRTH et d'autres films.
- Découper le film de protection carrosserie Würth aux dimensions requises. Destiné aux éclairages de plaques d'immatriculation, aux serrures, aux feux antibrouillard, etc. avec découpes correspondantes. Commencer par placer la découpe pour l'éclairage de plaque d'immatriculation, etc., marquer la découpe sur le film avec un feutre, retirer le film de protection carrosserie et découper le film en suivant les repères avec des ciseaux.
- Retirer le papier de support. Humidifier généreusement la face adhésive du film et la surface peinte avec du fluide de montage Würth (vaporisateur). Positionner le film de protection carrosserie. Le film peut s'étirer sans se déformer autour des courbes et des coins. En utilisant une lame, étaler le fluide de montage sur les lignes de chevauchement, de l'intérieur vers l'extérieur.
- En cas de bulles d'air ou d'eau, retirer la partie du film de protection carrosserie concernée, pulvériser à nouveau le fluide de montage et répéter l'opération. S'il y a des plis, chauffer légèrement avec un sèche-cheveux et lisser le film à l'aide d'une lame.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!