- Flexible hydraulique pour les applications à très haute pression d'unité hydraulique, dépasse les exigences de la norme EN 856 - 4SP
- Support de pression :
Trois tresses de fil en acier à haute résistance
- Doublure intérieure :
Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'huile
- Rayon de courbure jusqu'à 30 % plus petit que 4SP
- Couvercle extérieur :
Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'usure
- Gamme de température et résistance :
-40 °C à +100 °C, +120 °C temporairement, dans un milieu aqueux ou à base aqueuse jusqu'à max. +70 °C ; huile hydraulique à base d'huile minérale, émulsions à base d'eau et d'huile et solutions au glycol aqueux
- Les spécifications de pression sur les flexibles peuvent varier selon le fabricant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!