Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tuyau d'air en spirale, universel
Tuyau d'air en spirale, universel - 1
Tuyau d'air en spirale, universel - 2
Tuyau d'air en spirale, universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau d'air en spirale, universel

Bobine universelle avec système d'adaptateur compatible avec tous les véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Bobine universelle avec système d'adaptateur sous forme d'assortiment


Coûts de stockage réduits grâce à une couverture étendue



95 % du marché couverts avec 5 adaptateurs


Utilisation flexible sans stockage coûteux



Raccords avec écrou-raccord mobile


Facile à raccorder, car la bobine ne tourne pas pendant l'installation (notamment sur les couplages Duomatic)



Raccords enfoncés


Durée de vie plus longue, car la conduite n'est pas endommagée par les raccords à anneau



Avec protection anti-flexion en plastique résistant aux intempéries


Pas de réduction de la force du ressort en cas d'exposition aux intempéries et aux contraintes de flexion



Fourni avec œillet de retenue en plastique


Permet de monter le câble en spirale correctement, même pendant les trajets sans remorque



Avec code couleur (jaune, rouge) sur bobines noires


Aucune confusion lors du raccordement des conduites d'alimentation et de frein