Refroidissement par air avec flexible BIKOX® et connecteur central KZ-2
Idéal pour tous les dispositifs, véhicules, machines et constructions en acier
- Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique
- Le flexible BIKOX® d'origine est à la fois très flexible, compact, résistant et offre une longue durée de vie
- Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"
- Pour modèles MM 230/MM 350/CuSi 150
Flexible fourni avec tube-contact Ø 1,0 mm
Conforme à la norme EN 60974-7.
Charges : 360A CO2 ; gaz mélangé M21 320A conforme à la norme DIN EN 439
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!