Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lotion de protection pour la peau Combi
Lotion de protection universelle pour la peau avec principe à double action. Pour la protection lors de changements fréquents entre différentes substances actives. Dans un flacon pratique de 250 ml avec fermeture à pression.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Principe à double action
Les ingrédients utilisés ont une fonction barrière contre les contaminants solubles ou non dans l'eau.
Laisse une sensation agréable sur la peau
Certains ingrédients tels que le D-panthénol et la vitamine E aident à éviter l'inflammation et stimulent les propriétés régénératrices de la peau.
Effet fortifiant pour la peau, réduction de la fatigue cutanée, contribue à l'activité régénérative naturelle de la peau
- Par conséquent, la lotion convient également à une utilisation sous des vêtements de protection, tels que des gants en PVC ou en caoutchouc.
- Grâce à son excellente absorption, la lotion a un degré d'acceptation cosmétique élevé parmi les utilisateurs.
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient pour la protection de la peau contre les dangers qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis, ainsi que pour les contraintes mécaniques exercées sur la peau par des outils, de la fibre de verre, du fil de laine, du carton ou autres.
Fonctionne contre les substances solubles dans l'eau telles que les liquides de refroidissement miscibles à l'eau, les acides dilués, les bases, les agents de nettoyage, le ciment et la chaux, et contre les substances non solubles dans l'eau telles que les huiles, les solvants organiques, l'huile de coupe et autres substances huileuses.
- Avant de commencer à travailler et après chaque pause, appliquer soigneusement sur les mains préalablement bien nettoyées et soigneusement séchées et, si nécessaire, sur les avant-bras.
- Etaler la crème uniformément, en insistant sur les zones les plus vulnérables de la peau, par exemple entre les doigts et sur les ongles.
- Renouveler après un contact avec de l'eau ou après avoir beaucoup transpiré.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!