Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Particulièrement adaptée au montage sur toits plats
Version avec rail en aluminium intégré 41 x 21 mm
Pied en caoutchouc pour la fixation d'unités de climatisation ou de chauffage sans avoir besoin de percer et sans risque de perforation de l'isolant de toiture.
Pour éviter une augmentation de la pression de surface sur les panneaux de toit
Pour pentes de toiture de 2,5° et 5°