Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chevilles pour isolants

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Chevilles pour isolants

ANCRES ET CHEVILLES POUR LA FIXATION DE PANNEAUX D'ISOLATION

Dans la boutique en ligne de Würth, vous trouverez des ancrages et chevilles spécifiques pour la fixation de panneaux d'isolation. La gamme comprend plusieurs variantes dans toutes les formes, couleurs et tailles qui garantissent une résistance maximale et une bonne adhérence sur tous les types de surfaces. Ceci grâce à la qualité reconnue de Würth et à nos innovations permanentes. Tous les bouchons sont faciles à fixer et résistent à l'usure et aux intempéries.

Pour simplifier le choix, nous avons divisé notre offre en 2 catégories principales : les bouchons en plastique et les bouchons en métal. Parmi les chevilles en plastique, on trouve la cheville KI-10 pour panneaux isolants avec clou en nylon renforcé, disponible en blanc. Cette cheville peut être utilisée pour fixer des matériaux d'isolation durs ou souples. Un exemple de cheville métallique est la cheville W-MDD, spécialement conçue pour la fixation de panneaux isolants dans le béton.

SYSTÈMES D'ANCRAGE POUR L'ISOLATION DES FAÇADES

Les systèmes d'ancrage professionnels garantissent une installation fiable et des performances optimales, quelle que soit la surface. Nous souhaitons donc mettre en avant nos vis pour panneaux d'isolation, pour la fixation de la laine de bois et des panneaux de béton multicouches.

Nos chevilles R-TFIX-8 avec vis en acier galvanisé conviennent parfaitement pour l'ancrage dans les systèmes d'isolation de façade tels que le polystyrène expansé, la laine de roche, le liège et le polyuréthane, ou pour les panneaux légers en laine de bois. De plus, grâce à sa forme spéciale, cette cheville peut transmettre des charges élevées au support avec une profondeur d'installation réduite.