Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixations bois

Produits les plus populaires dans la catégorie Fixations bois

LES ASSEMBLAGES PROFESSIONNELS DE LA CHARPENTE ET DU BOIS

Dans la construction traditionnelle en bois, les assemblages en acier ne sont souvent pas nécessaires, bien que cela dépende également des types et épaisseurs de bois choisis et de l'équipement et des machines disponibles. Pour les constructions plus légères telles que les carports, les aménagements intérieurs ou les toitures, les éléments d'assemblage métalliques sont en effet un bon choix. C'est pourquoi Würth propose une large gamme de connecteurs d'angle et d'ancrages, de supports de rave, de supports de poutre, etc. Découvrez la gamme complète dans notre boutique en ligne !

POUR LES STRUCTURES EN BOIS AVEC DES CHARGES LÉGÈRES À MOYENNES

Les assemblages acier-bois sont généralement utilisés pour les structures à poutres carrées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fonction de leur résistance et de leur conception, les connecteurs peuvent supporter des charges légères à moyennes et conviennent aux structures porteuses soumises à de faibles charges. Notre boutique en ligne propose un large choix de connecteurs en bois pour diverses applications.

  • Ancrage au sol : Une bonne fixation des poutres en bois au sol est cruciale pour la stabilité d'une construction. C'est pourquoi Würth propose une large gamme d'ancrages au sol pour différents types de poutres. Pensez par exemple aux ancrages spéciaux pour les fondations en béton, aux ancrages permettant de fixer des poutres et des chevrons sur des paliers en acier, aux ancrages de profilés permettant de fixer des poutres en bois sur des rails profilés, etc.
  • Assemblages par nœuds et croisements : les assemblages bois/bois dans la construction sont généralement rendus possibles par des plaques et des angles perforés. Cela offre une certaine flexibilité pour les fixations, tout en permettant aux robustes connexions en acier de résister à des charges de traction et de compression élevées. Würth propose également des éléments d'assemblage étroits, en particulier pour la construction de meubles, où les charges statiques sont généralement très faibles.

ASSEMBLAGES DE POUTRES ET DE FERMES POUR LES ASSEMBLAGES PORTEURS EN BOIS

Les constructions porteuses en bois nécessitent des connecteurs qui n'ont rien à envier aux assemblages classiques par goupilles et boulons en termes de capacité de charge et de durée de vie. Par exemple, nos supports de chevrons sont souvent utilisés lors de la rénovation de structures de toit. Ils peuvent être montés aussi bien sur des poutres en bois que sur de l'acier ou du béton. Nos ancrages de pannes sont également souvent utilisés dans les constructions de toits en pente. Des ancres de panne sont installées pour les fixer. En plus de tous ces raccords en acier de haute qualité, la gamme Würth comprend naturellement les vis et les clous correspondants, y compris nos ancres pour tiges de forage, nos clous pour fermes et nos clous de faîtage dans différentes tailles et différents modèles.

Würth Logo