Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour collier attache-câble - kit complet
Fourni avec serre-câble de 15 m et 200 verrous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
Matière : PA 6.6
Zone d'application : -40 °C à +85 °C
Largeur du serre-câble : 4,5 mm
Résistance aux UV
Sans halogène ni silicone
Indispensable pour tous les ateliers d'entretien, de montage et de réparation
- N'importe quelle longueur de bride pour câblage
- Peu d'espace de stockage nécessaire
- Gain de temps
- Pratique
- Tension et coupe en une seule opération
- Arête de coupe sans bavure
- Application facile
- Pas de gaspillage
La solution pour les installations à forte concentration de câbles telles que : armoire électrique, chemin de câbles, alimentation hydraulique ou pneumatique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!