Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 1
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 2
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 3
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Rapidité et gain de temps grâce à une fixation par rotation à 90°

  • Raccordement à friction et verrouillage positif entre les rails de montage et les accessoires

  • Montage facile par une seule personne, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place

  • Tous types de montages possibles avec la gamme d'accessoires appropriée


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.