Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fixation à profilé creux BoxBolt® acier, zingué, avec marquage CE
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 1
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 2
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 3
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 4
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 5
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 6
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> acier, zingué, avec marquage CE - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation à profilé creux BoxBolt® acier, zingué, avec marquage CE

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les propriétés mécaniques des vis correspondent à la classe de résistance 70 conformément à la norme DIN EN ISO 898-1.

Indication

Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les charges appliquées.

ETA 20/1174

BoxBolt® est une marque déposée d'Access Technologies Limited, GB.