Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2 - 1
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2 - 2
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2 - 3
Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation pour panneaux solaires, WSF type BZ, version 2

Prémontée pour les sous-structures en acier, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial



Douille six pans 5 mm



Prémontée avec les éléments suivants :


  • 1 écrou hexagonal, DIN 934

  • 1 écrou auto-freiné, DIN 985

  • 1 rondelle d'étanchéité, Ø 19 mm

  • 2 rondelles, DIN 125
Homologation

Avec agrément technique allemand Z-14.4-598

Indication
  • Le diamètre de pré-perçage doit être strictement respecté

  • En fonction des charges structurelles, les fixations pour panneaux solaires WSF doivent être utilisées avec des capuchons bombés. Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation pour panneaux solaires WSF

  • La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil
Domaine d'application
Instructions d'application
Epaisseur de la sous-structure en acierDiamètre de pré-perçage
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Avec agrément technique allemand Z-14.4-598