Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation pour panneaux solaires, WSF type A, variante 1 Pour les ossatures en bois, prémontées, en acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Pour les structures en bois, prémontées, en acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Douille six pans 5 mm
Prémontée avec les éléments suivants :
- 1 écrou hexagonal, DIN 934
- 1 écrou auto-freiné, DIN 985
- 1 joint champignon EPDM
- 2 rondelles, DIN 125
La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil. Les fixations pour panneaux solaires WSF version 2 doivent être utilisées en association avec des capuchons bombés, en fonction des charges structurelles.
Avec agrément technique général DIBt Z-14.4-598
Version spéciale pour gainage de toiture ondulé
Instructions d'installation
- Pré-percer des orifices de Ø 6,0 mm dans la sous-structure en bois et le gainage de toiture. La profondeur de vissage dans le bois doit être d'au moins 34 mm (respecter les valeurs de charge réduites).
- Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation pour panneaux solaires WSF.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!