Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M
Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches et là où le vissage en série permet de gagner du temps. Avec adaptateurs et embouts appropriés pour visseuse pour cloison sèche S 50 TB, visseuse pour cloison sèche à batterie TBS 12-A et TBS 18-A.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage sans outil de la butée en profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis en bande
Haute flexibilité d'utilisation
Convient aux vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm
Extrêmement maniable et léger
Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.
Peut être placé dans le système de rangement d'une visseuse pour cloison sèche
La fixation de magasin à vis est fournie dans une petite boîte en carton pratique avec des adaptateurs et des embouts.
En cas d'utilisation avec une visseuse pour cloison sèche TBS 12-A, le porte-embout doit être retiré au préalable.
Fixations pour travaux de cloisons sèches, pose de sols, modification, revêtement de sol, fibrociment et clôtures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!