Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce à fixer MSV 55-TS Pour ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Accessoire léger à utiliser avec le modèle ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idéal pour gagner du temps lors de vissage en série
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage sans outil de la longueur de vis et de la butée en profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur grâce à la molette. La longueur de la vis peut également être réglée sans outil à l'aide du guide.
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis en bande.
Haute flexibilité d'utilisation
Convient aux vis de 25 à 55 mm de longueur et de 3,5 à 4,2 mm de diamètre.
Très pratique grâce à son corps léger et robuste
Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!