Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville pour échafaudage pour construction en métal léger GA
Cheville pour échafaudage pour construction en métal léger GA - 1
Cheville pour échafaudage pour construction en métal léger GA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour échafaudage pour construction en métal léger GA

Pour le montage sûr et facile de l'échafaudage sur une ossature en acier et bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Usage universel avec les vis de façade jusqu'à 6,5 mm de diamètre

  • Peut aussi être utilisé en association avec des vis autoperceuses (par ex. vis Zebra piasta)

  • Les valeurs de charge caractéristiques de la vis utilisée se trouvent dans l'agrément correspondant

  • Volume de stockage réduit car l'utilisateur peut résoudre tous les problèmes d'ancrage courants avec seulement deux pièces supplémentaires

  • Montage et démontage très faciles

  • Réutilisable car la fixation GA pour échafaudage ne nécessite pas de réaliser un filetage dans l'ossature