Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de fixation pour échafaudage W-UR 14 SymCon® GS
Piton pour échafaudage W-GS 10 SymCon et cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cheville universelle pour ossature et cadre (béton, maçonnerie pleine et creuse)
- Vis SymCon : La géométrie de la vis d'ancrage assure une expansion et une tenue optimales
- Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale de la cheville dans le perçage, pour une grande capacité de charge
- Plus de 19 supports d'ancrage testés
- Chaque vis comporte un numéro de lot, pour une meilleure traçabilité
- Cheville en polyamide de qualité supérieure
Sans homologation : la vis et la cheville ne sont pas conditionnées ni livrées comme un seul élément de fixation.
Contient 25 chevilles pour ossature et cadre W-UR 14 et 25 pitons W-GS 10 SymCon.
Bon à savoir :
L'utilisateur se doit d'effectuer des tests d'arrachement, conformément à la réglementation de sécurité allemande BGI/GUV-I 663, article 4.6.3
Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
W-UR 14 SymCon GS : Certificat de test DGUV BAU 12213-DGUV émis par le BG BAU (Organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction)
< 2 ans
W-UR, W-UR F peuvent être utilisées dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires alvéolées, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton)
Adaptée à la fixation d'échafaudages, de garde-corps temporaires, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!