- Compatible avec les séries 7000 et 9000
- Verrouillage à baïonnette
- Les filtres à particules peuvent être raccordés à la cartouche de gaz ou directement sur le corps du masque
- Aucun adaptateur ou préfiltre à particules n'est requis
- Stockage réduit : 30 % de pièces en moins
- Filtre à particules avec technologie de filtre pliable : très faible résistance respiratoire, haute capacité d'absorption, longue durée de conservation
- Filtre à particules testé et approuvé conformément aux normes EN 143:2000+A1:2006
- Filtres à gaz et pré-assemblés testés et approuvés conformément aux normes EN 14387:2004+A1:2008
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!