Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio
Film de protection pour toit intégral
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP Trio est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur avec une membrane monolithique. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Polyvalent
3 modèles disponibles (sans papier adhésif, avec papier adhésif et avec deux bandes de papier adhésif).
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle monolithique.
Fiabilité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.
Gains de temps et d'argent
Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées (SK et 2SK).
Spécialement pour les toits en ardoise
Convient à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs
Toujours se référer aux directives et aux instructions de l'Association allemande des couvreurs pour poser ce produit.
DIN EN 13859-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!