Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Thermo ND/SK
L'écran de sous-toiture en toile de polyester antiperforation*
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP Thermo ND/SK est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polyester avec une membrane monolithique. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL®, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Antiperforation* :
Crée une protection auto-étanche autour des perforations sur les surfaces solides (testé à l'Institut de physique du bâtiment Fraunhofer et l'Université technique de Berlin)
Technologie
Toile en polyester avec triple revêtement spécial et membrane fonctionnelle monolithique avec (SK) et sans papier auto-adhésif
Fiabilité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, offrant un niveau élevé de protection contre les rayons UV et résistant à des températures jusqu'à +150 °C / Même humides, les papiers adhésifs peuvent être collés de façon fiable
Gains de temps et d'argent
Créé une protection auto-étanche autour des perforations, pour un gain considérable de temps et d'argent.
Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (SK)
Selon le certificat de test n° AZ 100204-3 de l'Université technique de Berlin en date du 22/02/2010 et les rapports de test n° P6-135/2009, 136/2009 et 137/2009 de l'Institut de physique du bâtiment Fraunhofer (tous basés sur la norme DIN EN 13111 ; 2001-08), le produit est considéré comme antiperforation et résistant aux pluies battantes.
Remarque :
Chaque système a été testé dans les rapports de test P-6-210/2014 (sans ruban d'étanchéité pour clous) et P-6-211/2014 (avec ruban d'étanchéité pour clous). Le modèle Wütop Thermo ND/SK a montré une résistante suffisante aux perforations.
Les conditions suivantes liées aux travaux de construction doivent être respectées :
- Fixer les contre-lattes à l'aide de clous de 3,1 x 90
- Poser les contre-lattes à sec.
- (S10, <20M%)
- Aucune agrafe sur la surface de la bande. Ces points d'agrafe peuvent également être recouverts par la suite à l'aide d'un ruban adhésif adapté.
DIN EN 13859-1
Version spéciale pour ardoise : Convient à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!