Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Film liquide CERAfix® 302

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film liquide CERAfix® 302

Produit d'étanchéité à dispersion de polymère, élastique et étanche

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Qualité certifiée


  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Classe de comportement au feu conforme aux normes DIN EN 13501-1 et EN ISO 11925-2


Prêt à l'emploi


  • Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur

  • Pas de mélange nécessaire

  • Application rapide


Niveau de flexibilité particulièrement élevé


  • Idéal pour sceller les fissures

  • Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration et aux mouvements d'amplitude


Temps de séchage rapide


  • Accumulation rapide de couches (par ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)

  • Réduit les temps d'immobilisation


Perméable à la vapeur


Idéal pour les surfaces légèrement humides



Sans solvant



Peut être peint, enduit au rouleau ou comblé

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Eviter tout contact de l'eau avec la surface jusqu'au durcissement complet ! Ne convient pas aux applications sous l'eau.

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.