Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film liquide CERAfix® 302
Produit d'étanchéité à dispersion de polymère, élastique et étanche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité certifiée
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
- Classe de comportement au feu conforme aux normes DIN EN 13501-1 et EN ISO 11925-2
Prêt à l'emploi
- Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur
- Pas de mélange nécessaire
- Application rapide
Niveau de flexibilité particulièrement élevé
- Idéal pour sceller les fissures
- Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration et aux mouvements d'amplitude
Temps de séchage rapide
- Accumulation rapide de couches (par ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)
- Réduit les temps d'immobilisation
Perméable à la vapeur
Idéal pour les surfaces légèrement humides
Sans solvant
Peut être peint, enduit au rouleau ou comblé
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Eviter tout contact de l'eau avec la surface jusqu'au durcissement complet ! Ne convient pas aux applications sous l'eau.
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Pour un scellement rapide et parfait sous les carreaux et les panneaux dans les applications d'intérieur, p. ex. salles de bains, douches, pièces à vivre. CERAfix 302 est indiqué pour étanchéifier les matériaux composites pour les classes d'impact sur l'eau WO-I, W1-1 et sur les surfaces murales de classe d'impact sur l'eau W2-I conformément à la norme DIN 18534 partie 3 selon la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment (ZDB) intitulée "joint composite".
La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Le matériau est appliqué avec un pinceau ou un rouleau. Avant application, apprêter la surface avec du CERAfix 101, réf. 5875100101. Une fois le primaire sec, appliquer une couche uniforme de CERAfix 302. Renforcer le joint de surface élastique en appliquant le produit Würth CERAfix 310, réf. 5875100310, dans la zone du joint mural/au sol. Les carreaux peuvent être collés directement au CERAfix 302 après le séchage complet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!