Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masquage pour plâtre anti-UV HDPE
Film de protection pré-plié résistant aux déchirures avec large ruban de masquage textile recouvert de PE résistant aux UV, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance aux UV
- Peut être retiré sans laisser de traces dans un délai de trois semaines
- Bord adhésif en tissu de 30 mm de large avec adhésif en caoutchouc naturel et film de protection HDPE 25µ
- Résiste à l'eau et aux solvants
- Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées
- Excellent pouvoir adhésif, même si de la peinture ou du plâtre tombe sur le film
- Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).
- Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le système 2-en-1 compact et gain de temps peut être utilisé pour la protection temporaire de nombreuses surfaces pendant la peinture, le plâtrage et le nettoyage de façade. Le produit constitue également une alternative rapide aux films de protection adhésifs classiques sur toute la surface pour la protection des fenêtres en intérieur et en extérieur.
Le substrat doit être sec et exempt de graisse et de poussière.
Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper à la longueur souhaitée, déplier le film
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!