Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Film d'étanchéité applicable au pinceau
Film d'étanchéité applicable au pinceau - 1
Film d'étanchéité applicable au pinceau - 2
Film d'étanchéité applicable au pinceau - 3
Film d'étanchéité applicable au pinceau - 4
Film d'étanchéité applicable au pinceau - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film d'étanchéité applicable au pinceau

Membrane d'étanchéité universelle pour les joints entre les différents composants

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Applicable au pinceau et pulvérisable

  • Etanche à l'air et imperméable

  • Elasticité permanente

  • Durcissement rapide

  • Ne contient ni silicone, ni solvant ni isocyanate

  • EC1 Plus
Indication

Le processus de durcissement dure plus longtemps en cas d'humidité abondante et de basses températures. Le film d'étanchéité ne doit pas être utilisé comme une colle de surface. Le produit d'étanchéité peut être peint avec des peintures à base aqueuse. Des décolorations peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Des essais préliminaires doivent donc être effectués. Eviter le contact avec le polyéthylène, le polypropylène, le silicone, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM et les surfaces contenant du bitume et du goudron. Pour optimiser l'adhérence du plâtre avec le produit d'étanchéité, il est recommandé d'insérer/presser une bande couvre-joint en fibre de verre ou un patin en fibre de verre sur le produit d'étanchéité pendant qu'il durcit.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.