Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil ondulé
Pour soudure sur carrosserie en acier pour 3 griffes et Bi-Puller
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le fil ondulé vous permet de tirer simultanément sur plusieurs points
Aucun pic de tension, empêchant ainsi le déchirement de la tôle et la formation de bosses.
Longueur totale : 360 mm x 50 pièces = 18 m. Epaisseur de câble : 2 mm
Courber légèrement le fil ondulé avant de procéder de façon à ce qu'une seule courbe soit en contact avec la tôle en cours de soudage. La soudure de chaque courbe est conseillée. Toujours souder vers la masse du transformateur, et non l'inverse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!