Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable
Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912
- Numéro de matériau : 1.4430
- Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2
Avec corrosion humide :
- Température de fonctionnement maximum +400 °C
- Résistance thermique et à l'écaillage jusqu'à +800 °C
| Propriétés du métal de soudure pur (valeurs guides) | SG2 | SG3 | Acier inoxydable A2 n° 1.4430 | Aluminium SG AlMg5 | ||
| Gaz de protection (DIN 32526) | CO₂ | Mélange de gaz | CO₂ | Mélange de gaz | Argon | Argon |
| résistance à la traction (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| résistance à la traction (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Allongement A 5 % | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Adapté aux joints de soudure sur des matériaux ayant une base d'alliage.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!