Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur à 13 broches 12 V
Connecteur à 13 broches 12 V - 1
Connecteur à 13 broches 12 V - 2
Connecteur à 13 broches 12 V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur à 13 broches 12 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Raccord fileté avec joint en caoutchouc


Protection optimale contre les projections d'eau et les saletés



Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,0 mm à 11,5 mm de diamètre



Avec système de connecteur à baïonnette


Marquage des contacts conforme ISO 11446



Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures



Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C



Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)

Conforme ISO 11446