Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur à 7 broches 24 V avec réducteur de tension supplémentaire

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur à 7 broches 24 V avec réducteur de tension supplémentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731

  • Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S

  • Les presse-étoupes sont compatibles avec des câbles mesurant 9,5 mm² de diamètre ou plus

  • Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)