- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)
- Les contacts à vis résistent à des charges de traction plus élevées
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Avec décharge de traction supplémentaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!