- Avec décharge de traction
- Comprend 7 contacts à sertir (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 7638
Pour raccorder les prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Compatible avec les véhicules tracteurs, remorques et semi-remorques avec ABS (système de freinage antiblocage) ou EBS (système de freinage électronique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!