Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 1
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 2
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 3
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 4
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 5
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 6
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium

Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 80 m/s.

  • Vitesse recommandée de 7 500 tr/min.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)