Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feuillard pour collier de serrage
Fixation simple, rapide et durable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le feuillard pour collier de serrage en acier inoxydable permet de fixer ou réparer différents accessoires de façon simple et sûre.
Sa matière en inox A2 lui confère une grande résistance à la corrosion.
Il permet de réaliser des colliers de serrage sur mesure de façon simple et rapide.
Disponible en rouleaux et en différentes largeurs de bandes, il est modulable à volonté puisque l'opérateur peut choisir la longueur souhaitée et ainsi s'ajuster au support.
Avec son conditionnement en rouleau, il est peu encombrant et peut être stocké facilement.
Le feuillard pour collier de serrage s'utilise avec les boucles de serrage pour bande à collier en inox A2.
Garages V.L, P.L, T.P, machines agricoles
Pour la réparation de durites, soufflets de cardan, fixation de boîtiers, de filtre à air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!