Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu d'avertissement clignotant à LED
GGVS, testées conformément à ADR zone 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Testé conformément à la section 53a, paragraphe 1StVZO TA No.19
- Commutateur rotatif facile à utiliser (arrêt, test, clignotement, éclairage continu)
- Autonomie : lumière clignotante ≥ 150 heures, lumière continue ≥ 5 heures
- Les composants électroniques utilisés (convertisseur élévateur) assurent une intensité lumineuse uniforme tout au long de la durée de fonctionnement et une utilisation optimale de la capacité de la batterie
- 4 pieds extensibles pour une plus grande stabilité
- Conception compacte, adaptée à la boîte à gants.
- Fabriqué en Allemagne
- Piles non fournies dans le contenu de la livraison
- Piles testées : VARTA type 4920/4020, DURACELL type MN 1300
Pour la protection des véhicules en panne conformément aux dispositions (camions, bus, caravanes, voitures, etc.)
Fonction de test : maintenir le commutateur rotatif en position de test. Si le voyant s'arrête de clignoter pendant plus de 2 secondes, les piles doivent être remplacées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!