Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Feu d'avertissement à LED et gyrophare

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu d'avertissement à LED et gyrophare

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Durée de vie extrêmement longue

  • Une seule LED par direction d'éclairage, ce qui réduit la consommation d'électricité

  • Si elle fonctionne avec deux piles, celles-ci doivent être remplacées moins souvent.

  • Peut également être utilisée avec une seule batterie

  • Les piles peuvent être remplacées sans démonter l'ensemble de l'éclairage

  • Modulation automatique

  • Possibilité de passer du mode électrique au mode manuel

  • La batterie peut être insérée dans n'importe quel sens grâce au système à trois rails

  • Emission de lumière effective 180 mm
Indication

Sans batteries, sans support d'éclairage ou clé de lampe.

  • Testé selon BASt conformément aux spécifications techniques

  • Conforme à la norme EN 12352 - L6