Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SH-64 ferrure de suspension pour meuble haut invisible
Bras de support, déporté, avec verrou de levage sans outil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Charge admissible jusqu'à 178 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939, lorsque tous les trous de vis sont utilisés
- Charge répartie sur trois goujons de fixation et vis à bois aggloméré
- Alignement facile du caisson par l'avant au moyen d'un tournevis PZ 2
Le verrou de levage automatique conforme à la norme DIN EN 14749 agit avec un retrait de 16 mm, avec une plage de réglage de 0 à 12 mm. Vérifier la distance entre le caisson et le mur après le montage et l'alignement du caisson. Si la valeur de 12 mm n'est pas respectée, prendre des mesures supplémentaires pour éviter la chute du caisson.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!