Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Connexion des rosaces par vis 2 points dissimulée, offre la meilleure tenue possible de la rosace.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Les rosaces de protection conviennent aux portes palières de 38-45 mm d'épaisseur et aux portes d'entrée de 63-75 mm d'épaisseur.
La rosace intérieure peut servir de gabarit pour marquer les trous. Pour monter les rosaces de protection sur des portes d'épaisseurs différentes, utiliser des vis à tête fraisée DIN 965 (M5 x 45 - 80).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!