Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignées de porte ZD 301
ClickFix - montage sans outil de poignée de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage rapide et sans outil de la poignée de porte
La poignée de porte est montée rapidement et efficacement sans utilisation d'outils et de vis sans tête, et dispose d'un mécanisme de fixation autobloquant qui facilite l'alignement automatique lorsque l'axe de poignée est inséré.
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis pour panneau de particules.
Fonctionnalité à long terme testée
La demande maximale est de 200 000 cycles selon la norme EN 1906, cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 cycles.
Garantie de 10 ans
avec revêtement en PVD
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée complète, non monté ■ 7/8 mm
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 0 |3 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion : 3
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour espaces à vivre privés, p. ex. portes de chambres, de toilettes/salle d'eau et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!