Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 610
Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anti-incendie testée
Satisfait aux exigences spécifiques pour les portes coupe-feu et anti-panique
Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant soit un axe carré plein, soit une tige carrée en acier pleine, soit un axe anti-panique, non monté, avec alésage à l'avant ■ 9 mm.
Légende de classification : 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : B1
Niveau de sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 5
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces publics, par ex. portes coupe-feu, portes anti-panique et portes anti-fumée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!