Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée, avec alésage avant ■ 8 mm.
Délai de livraison : env. 12 jours ouvrables.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour secteur immobilier, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle d'eau, couloir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!