Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Poignée de porte A 607
Poignée de porte  A 607 - 1
Poignée de porte  A 607 - 2
Poignée de porte  A 607 - 3
Poignée de porte  A 607 - 4
Poignée de porte  A 607 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 607

Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protection anti-incendie testée


Satisfait aux exigences spécifiques pour les portes coupe-feu et anti-panique



Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant soit un axe carré plein, soit une tige carrée en acier pleine, soit un axe anti-panique, non monté, avec alésage à l'avant ■ 9 mm.

Légende de classification : 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : B1


Niveau de sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 5


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.