Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Poignée de porte A 607
Poignée de porte A 607 - 1
Poignée de porte A 607 - 2
Poignée de porte A 607 - 3
Poignée de porte A 607 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 607

Testée sur 2 000 000 cycles.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée, avec alésage avant ■ 8 mm.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 4


Durabilité : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 5


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.