Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Montage de la poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation. La poignée de porte est également montée sur roulement à billes de chaque côté avec un ressort de maintien.
Fonctionnalité à long terme testée
La demande maximale est de 200 000 cycles selon la norme EN 1906, cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 cycles.
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et à la température : 3
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée avec perçage à l'avant, non monté ■ 8 mm.
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et à la température : 3
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour le secteur du logement, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle de bains et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!