Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure de guillotine secondaire Pour verrouillages multiples à 2 pênes/2 crochets ou à 2 points
Secures the inactive leaf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Verrouillage simultané, en haut et en bas
Le battant peut être verrouillé vers le haut et vers le bas en toute sécurité grâce au levier à main monté au plancher.
Facilité d'utilisation
Facile à utiliser grâce aux ressorts de soutien.
Pression de contact de la porte réglable en déplaçant la pièce de rechange du loquet.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Compatible avec DIN droite ou DIN gauche.
Pour feuillure de 4 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!